コンベヤ カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
243件の「コンベヤ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドコンベア」、「カバー」、「アルミフレーム キャップ」などの商品も取り扱っております。
フェースストライプ (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)ランキング1位
NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M8/H8)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー長さ(mm)2000材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
619税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コロりん(KR22)用シュートユニット 三機工業ランキング2位
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷

コロりん(KR)ガイド(固定式) 三機工業ランキング3位
ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
1組
57,980税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

FG1型ガイド マルヤス機械ランキング4位
1式
39,980税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機ランキング5位
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7918質量(kg)5.0有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
1台
47,980税込52,778
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7845質量(kg)1.6有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
11,980税込13,178
8日以内出荷

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M4)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)17RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
369税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本。100mm×4本。取り外しピン×1個
1セット
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
199税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。
用途コロりんミニを自立させたいときに材質スチール高さ(mm)510~710
1脚
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (H10)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
619税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)